EATON - Isolierstoffgehäuse CI-K5X, H x B x T = 280 x 200 x 160 mm, + Tragschiene, UL/CSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231227
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 200 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082312275
Sonepar Artikelnummer
120205452
Hersteller Artikelnummer
231227
Hersteller Typ
CI-K5X-160-TS-NA
Hersteller Artikel Nr.:
231227
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
200 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
280 mm
Tiefe:
160 mm
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.129 kg


