Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Isolierstoffgehäuse, CI-PKZ0, H x B x T = 158 x 80 x 100 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Isolierstoffgehäuse, CI-PKZ0, H x B x T = 158 x 80 x 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 267083

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 80 mm

  • Mit transparentem Deckel - Nein

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082670832

Sonepar Artikelnummer

120210071

Hersteller Artikelnummer

267083

Hersteller Typ

CI-PKZ0-M

Hersteller Artikel Nr.:

267083

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

80 mm

Mit transparentem Deckel:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Ausführung:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

158 mm

Tiefe:

100 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.200 kg

Isolierstoffgehäuse für PKZM0, Deckel mit Aussparung im Kappenmaß, Schutzart IP40 integrierte Klemme für PE(N)-Anschluss. Oben und unten je 2 vorgeprägte Kabeldurchführungen M25.