EATON - Isolierstoffgehäuse, CI-PKZ0, H x B x T = 158 x 80 x 126 mm, IP55, Drehgriff schwarz/grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 260089
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 80 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082600891
Sonepar Artikelnummer
120210066
Hersteller Artikelnummer
260089
Hersteller Typ
CI-PKZ0-GM
Hersteller Artikel Nr.:
260089
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
158 mm
Tiefe:
126 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.200 kg


