EATON - Isolierstoffgehäuse, CI-PKZ01, H x B x T = 158 x 80 x 116.5 mm, IP40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281403
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 80 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082814038
Sonepar Artikelnummer
120210056
Hersteller Artikelnummer
281403
Hersteller Typ
CI-PKZ01
Hersteller Artikel Nr.:
281403
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
158 mm
Tiefe:
116.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.250 kg


