EATON - Isolierstoffgehäuse, CI-PKZ01, H x B x T = 158 x 80 x 177 mm, IP65, + NOT-AUS-Pilztaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281406
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 80 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082814069
Sonepar Artikelnummer
120131620
Hersteller Artikelnummer
281406
Hersteller Typ
CI-PKZ01-PVT
Hersteller Artikel Nr.:
281406
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
158 mm
Tiefe:
177 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.300 kg


