EATON - Isolierstoffgehäuse, E-PKZ0, H x B x T = 129 x 85 x 124 mm, Einbau, Drehgriff schwarz/grau, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 072907
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 85 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080729075
Sonepar Artikelnummer
120210115
Hersteller Artikelnummer
072907
Hersteller Typ
E-PKZ0-G
Hersteller Artikel Nr.:
072907
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
85 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Einbau
Schutzart (IP):
IP55
Höhe:
129 mm
Tiefe:
124 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.224 kg


