EATON - Isolierstoffgehäuse, E-PKZ0, H x B x T = 129 x 85 x 96 mm, Einbau, Ausschnitt mit Kappenmass, IP41

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 072906
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 85 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080729068
Sonepar Artikelnummer
120210108
Hersteller Artikelnummer
072906
Hersteller Typ
E-PKZ0
Hersteller Artikel Nr.:
072906
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
85 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Einbau
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
129 mm
Tiefe:
96 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.160 kg


