EATON - Isolierstoffgehäuse, E-PKZ0, H x B x T = 129 x 90 x 115 mm, Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281633
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 90 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082816339
Sonepar Artikelnummer
120210109
Hersteller Artikelnummer
281633
Hersteller Typ
E-PKZ01
Hersteller Artikel Nr.:
281633
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
90 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Einbau
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
129 mm
Tiefe:
115 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.220 kg


