EATON - Isolierstoffgehäuse, E-PKZ0, H x B x T = 129 x 90 x 128 mm, Einbau, + VHI, + Vorhängeschloss-Sperre gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281943
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 90 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082819439
Sonepar Artikelnummer
120210114
Hersteller Artikelnummer
281943
Hersteller Typ
E-PKZ01-SVB-V
Hersteller Artikel Nr.:
281943
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
90 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
129 mm
Tiefe:
128 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.264 kg


