EATON - Isolierstoffgehäuse, E-PKZ0, H x B x T = 129 x 90 x 128 mm, Einbau, + Vorhängeschloss-Sperre gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281635
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 90 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082816353
Sonepar Artikelnummer
120210113
Hersteller Artikelnummer
281635
Hersteller Typ
E-PKZ01-SVB
Hersteller Artikel Nr.:
281635
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
90 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
129 mm
Tiefe:
128 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.265 kg


