EATON - Isolierstoffgehäuse, E-PKZ0, H x B x T = 129 x 90 x 176 mm, Einbau, + NOT-AUS-Pilztaster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 281636
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 90 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082816360
Sonepar Artikelnummer
120210112
Hersteller Artikelnummer
281636
Hersteller Typ
E-PKZ01-PVT
Hersteller Artikel Nr.:
281636
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
90 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Einbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
129 mm
Tiefe:
176 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.319 kg


