EATON - Isolierstoffgehäuse, Kastengröße HxBxT=250x187.5x175mm, für NZM Größe 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 271527
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 187.5 mm
Mit transparentem Deckel - Ja
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082715274
Sonepar Artikelnummer
120210758
Hersteller Artikelnummer
271527
Hersteller Typ
NZM1-XCI23-TVDVR
Hersteller Artikel Nr.:
271527
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
187.5 mm
Mit transparentem Deckel:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
250 mm
Tiefe:
175 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.050 kg


