EATON - Isolierstoffgehäuse, Kastengröße HxBxT=280x200x160mm, für NZM Größe 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 271521
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 200 mm
Mit transparentem Deckel - Ja
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082715212
Sonepar Artikelnummer
120210761
Hersteller Artikelnummer
271521
Hersteller Typ
NZM1-XCIK5-TVD
Hersteller Artikel Nr.:
271521
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
200 mm
Mit transparentem Deckel:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
280 mm
Tiefe:
160 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.107 kg


