EATON - Isolierstoffgehäuse, Kastengröße HxBxT=280x200x160mm, für NZM Größe 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 271526
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 200 mm
Mit transparentem Deckel - Ja
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082715267
Sonepar Artikelnummer
120210762
Hersteller Artikelnummer
271526
Hersteller Typ
NZM1-XCIK5-TVDVR
Hersteller Artikel Nr.:
271526
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
200 mm
Mit transparentem Deckel:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
280 mm
Tiefe:
160 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.157 kg


