EATON - Isolierstoffgehäuse, Kastengröße HxBxT=375x250x225mm, für NZM Größe 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104645
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 250 mm
Mit transparentem Deckel - Ja
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081044559
Sonepar Artikelnummer
120925399
Hersteller Artikelnummer
104645
Hersteller Typ
NZM1-XCI43/2-TVD
Hersteller Artikel Nr.:
104645
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
250 mm
Mit transparentem Deckel:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
375 mm
Tiefe:
225 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
4.247 kg


