EATON - Isolierstoffgehäuse, Kastengröße HxBxT=500x375x225mm, für NZM Größe 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 280418
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 375 mm
Mit transparentem Deckel - Ja
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082804183
Sonepar Artikelnummer
120210918
Hersteller Artikelnummer
280418
Hersteller Typ
NZM2-XCI45-TVD
Hersteller Artikel Nr.:
280418
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
375 mm
Mit transparentem Deckel:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
sonstige
Höhe:
500 mm
Tiefe:
225 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.844 kg


