EATON - Isolierstoffgehäuse, Kastengröße HxBxT=750x375x275mm, für NZM Größe 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 271525
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 375 mm
Mit transparentem Deckel - Ja
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082715250
Sonepar Artikelnummer
120210978
Hersteller Artikelnummer
271525
Hersteller Typ
NZM3-XCI48-TVD
Hersteller Artikel Nr.:
271525
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
375 mm
Mit transparentem Deckel:
Ja
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
750 mm
Tiefe:
275 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
13.539 kg


