Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Isolierstoffgehäuse, klein, H x B x T = 222 x 110 x 128 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Isolierstoffgehäuse, klein, H x B x T = 222 x 110 x 128 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 038553

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Breite - 110 mm

  • Mit transparentem Deckel - Ja

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015080385530

Sonepar Artikelnummer

120205390

Hersteller Artikelnummer

038553

Hersteller Typ

CI-D

Hersteller Artikel Nr.:

038553

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

110 mm

Mit transparentem Deckel:

Ja

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Ausführung:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

222 mm

Tiefe:

128 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

0.635 kg

Montageblech-Schirm, Leergehäuse für Schütz DIL0AM und Sicherungsunterteile S27, Sortiment: CI-B, C, D, Leergehäuse, metrische Vorprägungen oben, unten, mit PEN-Klemme, Einzelgehäuse mit Lochplatte, Ausführung Deckel: transparent, Abmessungen Breite: 110 mm, Höhe: 222 mm, Schaltfeldtiefe: 128 mm, Einbautiefe bei Montageplatte: 110 mm, verwendbar für: DIL0AM, S27