EATON - Isolierstoffhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 090267
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080902676
Sonepar Artikelnummer
120205504
Hersteller Artikelnummer
090267
Hersteller Typ
ISH2,8
Hersteller Artikel Nr.:
090267
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Isolierte Aderendhülse, 2,8 x 0,8 mm, von vorne einstecken, Ue größer als 50VAC, Ue größer als 120VDC


