EATON - Isolierung für den Schienenhalterunterte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174086
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 690 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081705467
Sonepar Artikelnummer
121277766
Hersteller Artikelnummer
174086
Hersteller Typ
XTPZBEZ1
Hersteller Artikel Nr.:
174086
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
690 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
4 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
rot
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.230 kg


