EATON - Isolierung für den standard Grundrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174087
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 642 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081705474
Sonepar Artikelnummer
121277767
Hersteller Artikelnummer
174087
Hersteller Typ
XTPZBEH1
Hersteller Artikel Nr.:
174087
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
642 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
rot
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.458 kg


