Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - J 30A TOUCHSAFE HOLDER

EATON
kopierenkopieren
EATON - J 30A TOUCHSAFE HOLDER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JTN60030

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.095 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0051712557016

Sonepar Artikelnummer

120925346

Hersteller Artikelnummer

JTN60030

Hersteller Typ

JTN60030

Hersteller Artikel Nr.:

JTN60030

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.095 kg

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 30 A, AC 600 V, 1P, UL, Neon-Kennmelder, fingersicher, DIN-Schienenmontage, Sicherungen Klasse J bis zu 30 A, UL 4248, Thermoplastkörper, Zubehör optional Sicherungseinsätze LPJ JKS