Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - J' 60A TOUCHSAFE HOLDER JT60060

EATON
kopierenkopieren
EATON - J' 60A TOUCHSAFE HOLDER JT60060

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JT60060

  • Herkunftsland - MX

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.177 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0051712561129

Sonepar Artikelnummer

120802180

Hersteller Artikelnummer

JT60060

Hersteller Typ

J' 60A TOUCHSAFE HOLDER JT60060

Hersteller Artikel Nr.:

JT60060

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.177 kg

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 60 A, AC 600 V, 1P, UL, fingersicher, DIN-Schienenmontage, Sicherungen Klasse J bis zu 60 A, UL 4248, Thermoplastkörper, Zubehör optional Sicherungseinsätze LPJ JKS