EATON - Jalousieaktor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240696
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - xComfort
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015082406967
Sonepar Artikelnummer
120131126
Hersteller Artikelnummer
240696
Hersteller Typ
CJAU-01/02
Hersteller Artikel Nr.:
240696
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
xComfort
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
1380 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Anzahl anlernbare Geräte:
32
Breite in Teilungseinheiten:
3
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Leistungsaufnahme:
0.6 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Mit Schaltfunktion:
Nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
26 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
0.095 kg


