EATON - Jalousieaktor - Steckertyp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EP-500364
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - xComfort
Montageart - Einbau
Anzahl der Eingänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010653003571
Sonepar Artikelnummer
121015411
Hersteller Artikelnummer
EP-500364
Hersteller Typ
CJAE-01/01
Hersteller Artikel Nr.:
EP-500364
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
xComfort
Montageart:
Einbau
Anzahl der Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
690 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Anzahl anlernbare Geräte:
32
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schaltstrom ohmsch:
3 A
Leistungsaufnahme:
0.22 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Mit Schaltfunktion:
Nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP44
Min. Tiefe der Gerätedose:
27.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.086 kg


