Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Joystick 30mm flach 2 Stellungen

EATON
kopierenkopieren
EATON - Joystick 30mm flach 2 Stellungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 197527

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 0 A

  • Joysticklänge - 66 mm

  • Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081941087

Sonepar Artikelnummer

121281196

Hersteller Artikelnummer

197527

Hersteller Typ

M30C-FWJS2V

Hersteller Artikel Nr.:

197527

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:

0 A

Joysticklänge:

66 mm

Anzahl der Betätigungsrichtungen:

2

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Mit Rückzug in Nullstellung:

Ja

Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:

30 mm

Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:

0

Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:

0

Verriegelung in Nullstellung:

Nein

Codegeber:

Nein

Analogausgangssignal konfigurierbar:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.060 kg

Joystick, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, 2 Stellungen, Schutzart: IP66, Frontring: Chrom, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Funktion: tastend, vertikal