EATON - Joystick, Flat Front (Bohrloch 30,5 mm), rastend, vertikal, mit Metallachse, 2 Stellungen, Frontring Metall, IP66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187065
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 0 A
Joysticklänge - 66 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081821273
Sonepar Artikelnummer
120972733
Hersteller Artikelnummer
187065
Hersteller Typ
M30C-FWRJS2V
Hersteller Artikel Nr.:
187065
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Joysticklänge:
66 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
30 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg


