EATON - Joystick, mit 2 Schaltpunkten je Betätigungsrichtung, mit Kunststoffachse, 2 Stellungen, Frontring Titan, tastend, vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111507
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 0 A
Joysticklänge - 75 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081110674
Sonepar Artikelnummer
120802323
Hersteller Artikelnummer
111507
Hersteller Typ
M22-WJ2V-2P
Hersteller Artikel Nr.:
111507
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Joysticklänge:
75 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Titan
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.028 kg


