EATON - Joystick, mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Kunststoffachse, 2 Stellungen, Frontring Titan, rastend, vertikal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 289240
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 0 A
Joysticklänge - 75 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082892401
Sonepar Artikelnummer
120803016
Hersteller Artikelnummer
289240
Hersteller Typ
M22-WRJ2V
Hersteller Artikel Nr.:
289240
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Joysticklänge:
75 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
0
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Titan
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.038 kg


