EATON - Joystick robust 4-Stell., 2 Schaltpunkte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 199143
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 0 A
Joysticklänge - 66 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081972227
Sonepar Artikelnummer
121281959
Hersteller Artikelnummer
199143
Hersteller Typ
M30C-FWJS4-2P
Hersteller Artikel Nr.:
199143
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21:
0 A
Joysticklänge:
66 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
4
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
Ja
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser:
30 mm
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung:
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung:
0
Verriegelung in Nullstellung:
Nein
Codegeber:
Nein
Analogausgangssignal konfigurierbar:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg


