EATON - Kabel EC4P, XC100/200 (RJ45) an MFD-CP4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115387
Funktion - SPS-PC
Länge - 1.5 m
Geeignet für analoge Signale - Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081147878
Sonepar Artikelnummer
121269682
Hersteller Artikelnummer
115387
Hersteller Typ
EU4A-RJ45-CAB2
Hersteller Artikel Nr.:
115387
Funktion:
SPS-PC
Länge:
1.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
RJ-Stecker
Polzahl:
8
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.055 kg


