Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kabelabfangschiene 2000mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kabelabfangschiene 2000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 174589

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081710447

Sonepar Artikelnummer

121277846

Hersteller Artikelnummer

174589

Hersteller Typ

XAR2000

Hersteller Artikel Nr.:

174589

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Werkstoff:

Stahl

Breite:

45 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

2000 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

3.200 kg

Kabelkanal 2000 mm