EATON - Kabelabfangschiene C-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 187893
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 970 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081855780
Sonepar Artikelnummer
121280161
Hersteller Artikelnummer
187893
Hersteller Typ
BPZ-KFS-1000
Hersteller Artikel Nr.:
187893
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
970 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
40 mm
Länge:
42 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.677 kg


