Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kabelabfangschiene C-Profil B=1000mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kabelabfangschiene C-Profil B=1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106443

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 43 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081062133

Sonepar Artikelnummer

120173996

Hersteller Artikelnummer

106443

Hersteller Typ

BPZ-KAS-1000

Hersteller Artikel Nr.:

106443

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Breite:

25 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

950 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.640 kg

Kabelfangschiene C-Profil, BPZ-KAS, Breite = 1000 mm. Die Kabelfangschiene dient der Kabelzugentlastung direkt nach der Leitungseinführung, für die Montage von Kabelschellen (Polschellen) geeignet, für Aufputzgehäuse oder Standverteiler. Montage mit Befestigungswinkel direkt über Kabeleinführung, Stahlblech, verzinkt, im Lieferumfang enthalten: 1 Kabelfangschiene, 2 Befestigungsklammern, diverses Montagezubehör