Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kabelabfangschiene C-Profil B=1200mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kabelabfangschiene C-Profil B=1200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106444

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 43 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081062140

Sonepar Artikelnummer

120173997

Hersteller Artikelnummer

106444

Hersteller Typ

BPZ-KAS-1200

Hersteller Artikel Nr.:

106444

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Breite:

25 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

1150 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.750 kg

Kabelfangschiene C-Profil, BPZ-KAS, Breite = 1200 mm. Die Kabelfangschiene dient der Kabelzugentlastung direkt nach der Leitungseinführung, für die Montage von Kabelschellen (Polschellen) geeignet, für Aufputzgehäuse oder Standverteiler. Montage mit Befestigungswinkel direkt über Kabeleinführung, Stahlblech, verzinkt, im Lieferumfang enthalten: 1 Kabelfangschiene, 2 Befestigungsklammern, diverses Montagezubehör