Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kabelabfangschiene C-Profil B=400mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kabelabfangschiene C-Profil B=400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106440

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 43 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081062102

Sonepar Artikelnummer

120173993

Hersteller Artikelnummer

106440

Hersteller Typ

BPZ-KAS-400

Hersteller Artikel Nr.:

106440

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Breite:

25 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

350 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.310 kg

Kabelfangschiene C-Profil, BPZ-KAS, Breite = 400 mm. Die Kabelfangschiene dient der Kabelzugentlastung direkt nach der Leitungseinführung, für die Montage von Kabelschellen (Polschellen) geeignet, für Aufputzgehäuse oder Standverteiler. Montage mit Befestigungswinkel direkt über Kabeleinführung, Stahlblech, verzinkt, im Lieferumfang enthalten: 1 Kabelfangschiene, 2 Befestigungsklammern, diverses Montagezubehör