Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kabelabfangschiene C-Profil B=600mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kabelabfangschiene C-Profil B=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106441

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081062119

Sonepar Artikelnummer

120173994

Hersteller Artikelnummer

106441

Hersteller Typ

BPZ-KAS-600

Hersteller Artikel Nr.:

106441

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

500 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.800 kg

Kabelfangschiene C-Profil, BPZ-KAS, Breite = 600 mm. Die Kabelfangschiene dient der Kabelzugentlastung direkt nach der Leitungseinführung, für die Montage von Kabelschellen (Polschellen) geeignet, für Aufputzgehäuse oder Standverteiler. Montage mit Befestigungswinkel direkt über Kabeleinführung, Stahlblech, verzinkt, im Lieferumfang enthalten: 1 Kabelfangschiene, 2 Befestigungsklammern, diverses Montagezubehör