Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kabelabfangschiene C-Profil B=800mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kabelabfangschiene C-Profil B=800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106442

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081062126

Sonepar Artikelnummer

120173995

Hersteller Artikelnummer

106442

Hersteller Typ

BPZ-KAS-800

Hersteller Artikel Nr.:

106442

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

20 mm

Tiefe:

700 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Edelstahl

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.200 kg

Kabelfangschiene C-Profil, BPZ-KAS, Breite = 800 mm. Die Kabelfangschiene dient der Kabelzugentlastung direkt nach der Leitungseinführung, für die Montage von Kabelschellen (Polschellen) geeignet, für Aufputzgehäuse oder Standverteiler. Montage mit Befestigungswinkel direkt über Kabeleinführung, Stahlblech, verzinkt, im Lieferumfang enthalten: 1 Kabelfangschiene, 2 Befestigungsklammern, diverses Montagezubehör