EATON - Kabelabfangschiene für 33TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293624
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Breite - 650 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082936242
Sonepar Artikelnummer
120134761
Hersteller Artikelnummer
293624
Hersteller Typ
BFZ-WFR-33
Hersteller Artikel Nr.:
293624
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Breite:
650 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Farbe:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
35 mm
Länge:
15 mm
Durchmesser:
12.4 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.280 kg


