Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kabelabfangschiene, für B=1100mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kabelabfangschiene, für B=1100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143228

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1005 mm

  • Höhe - 17 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081398928

Sonepar Artikelnummer

120508109

Hersteller Artikelnummer

143228

Hersteller Typ

XVTL-AB-11

Hersteller Artikel Nr.:

143228

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagebügel

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1005 mm

Höhe:

17 mm

Tiefe:

30 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.600 kg

Kabelbinderschiene und Schrauben, Kabelzugentlastungschienen, L-Segment, XVTL-AB, Verwendung zur Zugentlastung und zur sicheren Befestigung von Kabeln mit Kabelbindern, Ankerschiene aus pulverbeschichtetem RAL 7035 Stahl