Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kabelabfangschiene, für B=1350mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kabelabfangschiene, für B=1350mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143229

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1255 mm

  • Höhe - 17 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081398935

Sonepar Artikelnummer

120508110

Hersteller Artikelnummer

143229

Hersteller Typ

XVTL-AB-135

Hersteller Artikel Nr.:

143229

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagebügel

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1255 mm

Höhe:

17 mm

Tiefe:

30 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.750 kg

Kabelbinderleiste + Schrauben, Kabel-Zugentlastungsschienen L-Profil XVTL-AB, Verwendung zur Zugentlastung und zur sicheren Befestigung von Kabeln mit Kabelbinder, Ankerschiene aus Stahl pulverbeschichtet RAL 7035