Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kabelabfangschiene, für B=400mm, C-Profil

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kabelabfangschiene, für B=400mm, C-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116293

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 375 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081160327

Sonepar Artikelnummer

120174518

Hersteller Artikelnummer

116293

Hersteller Typ

BPZ-KFS-400

Hersteller Artikel Nr.:

116293

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Breite:

375 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Farbe:

Edelstahl

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Höhe:

40 mm

Länge:

50 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.890 kg

Installations-Verteiler-System – Profi Plus (Standverteiler, Wandmontage/Unterputzverteiler)