Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kabelabfangschiene, für B=600mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kabelabfangschiene, für B=600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115243

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagebügel

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081146437

Sonepar Artikelnummer

120504949

Hersteller Artikelnummer

115243

Hersteller Typ

XVTL-AB-6

Hersteller Artikel Nr.:

115243

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagebügel

Werkstoff:

Stahl

Breite:

30 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

530 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.500 kg

Kabelbinderschiene und Schrauben, Kabelzugentlastungschienen, L-Segment, XVTL-AB, Verwendung zur Zugentlastung und zur sicheren Befestigung von Kabeln mit Kabelbindern, Ankerschiene aus pulverbeschichtetem RAL 7035 Stahl