EATON - Kabelanschlussraumtür bel.IP42 MCC recht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178324
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 622 mm
Höhe - 1940 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081736584
Sonepar Artikelnummer
121278419
Hersteller Artikelnummer
178324
Hersteller Typ
XSDFCRV42006
Hersteller Artikel Nr.:
178324
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
622 mm
Höhe:
1940 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
34 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
25.000 kg


