Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kabelbefestigungsschiene verzinkt 1120mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kabelbefestigungsschiene verzinkt 1120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 193458

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Tiefe - 1025 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9010238024090

Sonepar Artikelnummer

121280979

Hersteller Artikelnummer

193458

Hersteller Typ

KSV9-CI

Hersteller Artikel Nr.:

193458

Ausführung:

sonstige

Breite:

30 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

1025 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7001

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.260 kg

Kabelfangschiene, L = 1125 mm für Ci Verteiler