EATON - Kabelclip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 166691
Ausführung - sonstige
Breite - 15 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081632404
Sonepar Artikelnummer
121277016
Hersteller Artikelnummer
166691
Hersteller Typ
XACACLIP
Hersteller Artikel Nr.:
166691
Ausführung:
sonstige
Breite:
15 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg
Kabelführungs-Clip, Kabelhalter mit Steckanker (halogenfrei), Lochbohrung für Befestigungloch = Ø 4,7 mm, Max. Bündelung = 20x11mm


