EATON - Kabeleinführung / Flanschplatte für B=1000mm, geschlossen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 293559
Ausführung - blind
Typ - gerade
Breite - 945 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082935597
Sonepar Artikelnummer
120175633
Hersteller Artikelnummer
293559
Hersteller Typ
BP-FLP-1000-BL-W
Hersteller Artikel Nr.:
293559
Ausführung:
blind
Typ:
gerade
Breite:
945 mm
Höhe:
20 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
10 .. 50
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.300 kg


