Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kabeleinführung / Flanschplatte für B=400mm, Durchsteckflansch

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kabeleinführung / Flanschplatte für B=400mm, Durchsteckflansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 286705

  • Ausführung - Membran

  • Typ - gerade

  • Breite - 168 mm

  • Höhe - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082867058

Sonepar Artikelnummer

120175503

Hersteller Artikelnummer

286705

Hersteller Typ

BP-FLP-400-2K

Hersteller Artikel Nr.:

286705

Ausführung:

Membran

Typ:

gerade

Breite:

168 mm

Höhe:

15 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

24

Stärke:

1 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

Ja

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0 mm

Gewindeart:

ohne

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

10 .. 28

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.479 kg

Kabelführung/Flanschplatte, BP-FLP-...-2K, Breite 400 mm, Kabeleinführplatte mit Durchsteckflansch 2K (vormontiert), Montage in BP-TBP...-CE Dach/Boden Paneel, kann auch für den Aufbau von Standverteilern mit Schutzart IP30 verwendet werden, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, Dicke Panel 1 mm, im Lieferumfang enthalten: 1 Kabeleinführung/Flanschplatte, diverses Montagezubehör