EATON - Kabeleinführung / Flanschplatte für B=400mm, Durchsteckflansch, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 292427
Ausführung - Membran
Typ - gerade
Breite - 345 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082924270
Sonepar Artikelnummer
120175534
Hersteller Artikelnummer
292427
Hersteller Typ
BP-FLP-400-2K-W
Hersteller Artikel Nr.:
292427
Ausführung:
Membran
Typ:
gerade
Breite:
345 mm
Höhe:
20 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Geeignet für Kabeldurchmesser:
0 mm
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
10 .. 28
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.620 kg


