Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Kabeleinführung / Flanschplatte für B=400mm, für F3A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Kabeleinführung / Flanschplatte für B=400mm, für F3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 286706

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - gerade

  • Breite - 345 mm

  • Höhe - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082867065

Sonepar Artikelnummer

120175504

Hersteller Artikelnummer

286706

Hersteller Typ

BP-FLP-400-F3A

Hersteller Artikel Nr.:

286706

Ausführung:

sonstige

Typ:

gerade

Breite:

345 mm

Höhe:

20 mm

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Stärke:

1 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

Nein

Geeignet für Kabeldurchmesser:

0 mm

Gewindeart:

ohne

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

10 .. 50

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.700 kg

Kabelführung/Flanschplatte, BP-FLP-...-F3A, Breite 400 mm, Kabeleinführplatte passend für F3A-Durchsteckflansch, Montage in BP-TBP...-CE Dach/Boden Paneel, kann auch für den Aufbau von Standverteilern mit Schutzart IP54 verwendet werden, Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, Dicke Panel 1 mm, im Lieferumfang enthalten: 1 Kabeleinführung/Flanschplatte, diverses Montagezubehör